Phoenix Contact - Module d'entree-sortie universel - 1048208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
degré de pollution - 2
profondeur - 72.9 mm
largeur - 10.3 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626649948
Réf. Sonepar
00126004478
Réf. Fournisseur
1048208
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
degré de pollution:
2
profondeur:
72.9 mm
largeur:
10.3 mm
hauteur:
64.2 mm
mode de pose:
autre
Module porte-fusible pour embase VIP I-O-Marshalling, avec fusible de 2 A remplaçable dans la boucle terrain. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent la mesure des signaux sans interruption


