Phoenix Contact - Module d?extension Ethernet - 2702409

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d?extension Ethernet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Oui

  • Fast Ethernet - Non

  • hauteur - 99 mm

  • largeur - 35.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626162560

Réf. Sonepar

00126616256

Réf. Fournisseur

2702409

Marque

Phoenix Contact

type de construction:

autre

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Non

hauteur:

99 mm

largeur:

35.2 mm

profondeur:

114.493 mm

Dispositif d'extension d'Ethernet administrable, pour connexions point-à-point, structures linéaires et en anneau, débits de données jusqu'à 30 MBit/s, distances jusqu'à 20 km sur des câbles en cuivre