Phoenix Contact - Module embase VIP compatible avec la serie Tricon CX DCS. - 2908788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626477992
Réf. Sonepar
00126647799
Réf. Fournisseur
2908788
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
78 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
142.3 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


