fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2310840

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356128520

Réf. Sonepar

00126310840

Réf. Fournisseur

2310840

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

14

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

61 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de transmission VARIOFACE pour liaison redondante de 2X8 voies d'entrées (SIMATIC S7 - S5) via 2xFLK14 sur blocs de jonction à ressort, les signaux sont découplés par des diodes