Phoenix Contact - Module interface - 2319443

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356364898
Réf. Sonepar
00126319443
Réf. Fournisseur
2319443
Marque
Phoenix Contact
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
230 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
160 mm
largeur:
48.5 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


