Phoenix Contact - Module interface - 2906187


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626066844
Réf. Sonepar
00126606684
Réf. Fournisseur
2906187
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
profondeur:
79 mm
largeur:
104 mm
hauteur:
142.3 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm