fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2906180

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626066851

Réf. Sonepar

00126606686

Réf. Fournisseur

2906180

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

65.6 mm

largeur:

184 mm

hauteur:

142.3 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE conçu pour être utilisé avec les cartes d'entrées analogiques 16 canaux Experion C300 de Honeywell. Canaux 1 à 16 avec entrées différentielles.