Phoenix Contact - Module interface - 2905866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
profondeur - 66.8 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626081229
Réf. Sonepar
00126608122
Réf. Fournisseur
2905866
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66.8 mm
largeur:
120 mm
hauteur:
142.3 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


