fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2908230

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626285467

Réf. Sonepar

00126628546

Réf. Fournisseur

2908230

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

6

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

62 mm

largeur:

125 mm

hauteur:

126 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module VARIOFACE, pour la connexion de signaux TOR, avec raccordement à ressort et six connecteurs femelles RJ 45, pour montage sur NS 35-7,5 ou NS 32