Phoenix Contact - Module interface

Phoenix Contact - Module interface

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356313322

Réf. Sonepar

00126631332

Réf. Fournisseur

2315159

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

50

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

tension assignée (Ue)

25 V

finition raccordement électrique, côté champ

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande

autre

degré de pollution

2

profondeur

62 mm

largeur

98.2 mm

hauteur

69 mm

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

Module VARIOFACE, avec raccordement vissé et connecteur mâle SUB-D, se monte sur profilé NS 35, 50 pôles