Phoenix Contact - Module interface - 2900786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356545082
Réf. Sonepar
00126654508
Réf. Fournisseur
2900786
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
profondeur:
45.1 mm
largeur:
101 mm
hauteur:
65.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


