Phoenix Contact - Module interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356796538
Réf. Sonepar
00126679653
Réf. Fournisseur
2903778
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
9
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension assignée (Ue)
25 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
46.6 mm
largeur
36.8 mm
hauteur
72.1 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur femelle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles: 9