Phoenix Contact - Module interface - 2904265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 25
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356813426
Réf. Sonepar
00126681342
Réf. Fournisseur
2904265
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
25
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
63 mm
largeur:
57.1 mm
hauteur:
75.8 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


