Phoenix Contact - Module interface - 2280297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918054403
Réf. Sonepar
00126805440
Réf. Fournisseur
2280297
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
33 mm
largeur:
39 mm
hauteur:
58.4 mm
mode de pose:
autre


