Phoenix Contact - Module interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918054496
Réf. Sonepar
00126805449
Réf. Fournisseur
2281047
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
20
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
25 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
fiche plate
degré de pollution
2
profondeur
58.5 mm
largeur
56.3 mm
hauteur
77 mm
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35-7,5, avec connecteur mâle et crans d'arrêt longs et courts pour connecteurs femelles, 20 pôles