Phoenix Contact - Module interface - 2281746


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 125 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918054991
Réf. Sonepar
00126805499
Réf. Fournisseur
2281746
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
125 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
101.5 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32