Phoenix Contact - Module interface - 2282046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 52
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918055134
Réf. Sonepar
00126805513
Réf. Fournisseur
2282046
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
52
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
112.5 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm