Phoenix Contact - Module interface - 2962586

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 26
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918087258
Réf. Sonepar
00126808725
Réf. Fournisseur
2962586
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
26
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
50 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


