Phoenix Contact - Module interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918087395
Réf. Sonepar
00126808739
Réf. Fournisseur
2962722
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
9
calibre/courant nominal assigné (In)
2.5 A
tension assignée (Ue)
25 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
D-Sub
degré de pollution
2
profondeur
42 mm
largeur
54 mm
hauteur
45 mm
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle SUB-D, se monte sur profilé NS 35-7,5, 9 pôles