Phoenix Contact - Module interface - 2976161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 56
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918089238
Réf. Sonepar
00126808923
Réf. Fournisseur
2976161
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
56
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
47.5 mm
largeur:
77 mm
hauteur:
146.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


