fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2293543

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918120443

Réf. Sonepar

00126812044

Réf. Fournisseur

2293543

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

20

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

50.42 mm

largeur:

75 mm

hauteur:

45 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Platine 16 entrées TOR PNP. Connexion à ressort, 1 fils. Tension capteur 24 V DC , Recopie Alim sur borne,