Phoenix Contact - Module interface - 2300863

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 62
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918903213
Réf. Sonepar
00126890321
Réf. Fournisseur
2300863
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
62
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
largeur:
40.4 mm
hauteur:
180 mm
mode de pose:
autre


