fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2302942

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918941451

Réf. Sonepar

00126894145

Réf. Fournisseur

2302942

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

52.34 mm

largeur:

112.5 mm

hauteur:

77 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Standard 1:1 module FLK, connexion à ressort et connecteur pour câble en nappe, 40 pôles