fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2304432

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918981976

Réf. Sonepar

00126898197

Réf. Fournisseur

2304432

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

90 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

68 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d'interface avec liaison 1:1 (convient à la commande Delta V)