Phoenix Contact - Module interface - 2902335
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
degré de pollution - 2
profondeur - 123 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356655071
Réf. Sonepar
00126902335
Réf. Fournisseur
2902335
Marque
Phoenix Contact
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
123 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
72.5 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


