fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2903058

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356709446

Réf. Sonepar

00126903058

Réf. Fournisseur

2903058

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

46 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

143.5 mm

mode de pose:

autre

Le module traversant VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des bornes de raccordement à ressort enfichables Push-in et un connecteur mâle D-SUB miniature (50 pôles). Aucune dérivation à la masse distincte n'est disponible.