Phoenix Contact - Module interface pour ET200SP HA - 1274083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151465421
Réf. Sonepar
00126146542
Réf. Fournisseur
1274083
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
50.5 mm
largeur:
249 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


