Phoenix Contact - Module passif - 2304610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918980924
Réf. Sonepar
00126270530
Réf. Fournisseur
2304610
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
50 mm
largeur:
126 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


