fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 2906441

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626076904

Réf. Sonepar

00126607693

Réf. Fournisseur

2906441

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

60 mm

largeur:

214 mm

hauteur:

77 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module de transmission VARIOFACE avec sectionnement par couteau et connecteurs pour câbles plats à 50 pôles, largeur du module : 214 mm