fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 2314451

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356126922

Réf. Sonepar

00126612692

Réf. Fournisseur

2314451

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

79.3 mm

largeur:

174 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module à 32 voies avec raccordement vissé à 3 fils et une alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV151 et ADV551.