fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 2314723

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356155007

Réf. Sonepar

00126615500

Réf. Fournisseur

2314723

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

59.7 mm

largeur:

112 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module interface universel avec liaison 1:1 entre la connexion système 40 pôles et le raccordement à ressort.