fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 2314752

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356155601

Réf. Sonepar

00126615560

Réf. Fournisseur

2314752

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

59.7 mm

largeur:

99.5 mm

hauteur:

125.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module interface universel avec liaison 1:1 entre la connexion système 40 pôles et le raccordement à ressort.