Phoenix Contact - Module passif - 2907030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par fiche plate
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626161327
Réf. Sonepar
00126616247
Réf. Fournisseur
2907030
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par fiche plate
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
49 mm
largeur:
135 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32