Phoenix Contact - Module passif - 2908402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626296890
Réf. Sonepar
00126629689
Réf. Fournisseur
2908402
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
0.25 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
61.82 mm
largeur:
135 mm
hauteur:
128 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


