Phoenix Contact - Module passif - 5603257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918955014
Réf. Sonepar
00126895501
Réf. Fournisseur
5603257
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
0.05 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
profondeur:
71 mm
largeur:
61 mm
hauteur:
126 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


