fin de vie

Phoenix Contact - Module passif FLKM 14/8M/PLC - 2289696

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif FLKM 14/8M/PLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918057756

Réf. Sonepar

00126805775

Réf. Fournisseur

2289696

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

14

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

60 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

68 mm

largeur:

57 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module d'interface VARIOFACE, pour 8 voies avec chacune une borne supplémentaire par signal, pour un potentiel négatif commun