Phoenix Contact - Module radio - 1005869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bus - autre
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626476087
Réf. Sonepar
00126005869
Réf. Fournisseur
1005869
Marque
Phoenix Contact
type de bus:
autre
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit (SR):
0
nombre d'autres ports:
1
hauteur:
92.7 mm
largeur:
67.8 mm
profondeur:
33.2 mm


