fin de vie

Phoenix Contact - Module relais PLC-RSC-230UC/21HC/MS - 2910518

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module relais PLC-RSC-230UC/21HC/MS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.005 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 207...207 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 209...209 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626486703

Réf. Sonepar

00126648670

Réf. Fournisseur

2910518

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.005 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

207...207 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

209...209 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

207...207 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

104 mm

Interface PLC, composé d'un module de base PLC-BPT.../21HC à raccordement Push-in et d'un relais miniature enfichable à contact de puissance et actionnement manuel, 1 contact inverseur de puissance, tension d'entrée 230V AC/ 220V DC