fin de vie

Phoenix Contact - Module TOR (DI-DO) pour VIP IOA, avec sect., alim. protege par fusible 1A - 2906600

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module TOR (DI-DO) pour VIP IOA, avec sect., alim. protege par fusible 1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 72.9 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626295268

Réf. Sonepar

00126629530

Réf. Fournisseur

2906600

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

degré de pollution:

2

profondeur:

72.9 mm

largeur:

10.3 mm

hauteur:

64.2 mm

Module TOR (DI-DO) pour VIP IOA, avec sectionnement, alimentation protégé par fusible 1A