fin de vie

Phoenix Contact - Module traversant pour VIP IOA, sans fonction, 30V-1A max. - 2906598

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module traversant pour VIP IOA, sans fonction, 30V-1A max.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 72.9 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626171784

Réf. Sonepar

00126617708

Réf. Fournisseur

2906598

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

degré de pollution:

2

profondeur:

72.9 mm

largeur:

10.3 mm

hauteur:

64.2 mm

Module traversant pour VIP IOA, sans fonction, 30V-1A max.