fin de vie

Phoenix Contact - Module universel avec liaison 1:1 entre le connecteur KS40 et raccordement viss - 2314642

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module universel avec liaison 1:1 entre le connecteur KS40 et raccordement viss

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356147057

Réf. Sonepar

00126614705

Réf. Fournisseur

2314642

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

65.8 mm

largeur:

112 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de transmission universel avec liaison 1:1 entre le connecteur 40 pôles et le raccordement vissé.