Phoenix Contact - MSTBO 2,5/ 3-G1R - Embase multipolaire pour circuit imprimé - MSTBO 2,5/ 3-G1R - 1861031

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MSTBO 2,5/ 3-G1R - Embase multipolaire pour circuit imprimé - MSTBO 2,5/ 3-G1R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à circuit imprimé

  • nombre de pôles - 3

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 12 A

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918133399

Réf. Sonepar

00126813339

Réf. Fournisseur

1861031

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à circuit imprimé

nombre de pôles:

3

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

5 mm

courant assigné In:

12 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5 mm

angle circuit imprimé/contact:

autre

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

diamètre de la broche de raccordement:

1.4 mm

longueur de la broche:

3.5 mm

adapté à l'épaisseur de circuit imprimé:

1.4 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

vert

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 5 mm, Montage: Soudage, Article avec sortie de broche latérale