Phoenix Contact - NEARFI P 2A B - Coupleur inductif sans fil - NEARFI P 2A B - 1234226

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NEARFI P 2A B - Coupleur inductif sans fil - NEARFI P 2A B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension d'alimentation assignée DC - 19...30 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151337926

Réf. Sonepar

00126133792

Réf. Fournisseur

1234226

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation assignée DC:

19...30 V

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

hauteur d'encastrement:

86 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

39 mm

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

NearFi, coupleur de base pour la transmission de l'énergie sans contact à une distance centimétrique, 24 V DC, 2 A, technologie de raccordement M12, indice de protection IP65. Un coupleur distant est nécessaire pour l'exploitation.