Phoenix Contact - NLC-MOD-RS232NLC-MOD-RS232 - Automates Industriel-Nanoline-Module nano LC - 2701179

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NLC-MOD-RS232NLC-MOD-RS232 - Automates Industriel-Nanoline-Module nano LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sortie avec relais - Non

  • appareil de base - Non

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 0

  • nombre d’entrées analogiques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356324649

Réf. Sonepar

00126632464

Réf. Fournisseur

2701179

Marque

Phoenix Contact

sortie avec relais:

Non

appareil de base:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Non

appareil d'extension:

Non

avec minuterie:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

24.5 mm

hauteur:

25.5 mm

profondeur:

49 mm

Raccordement RS 232 pour transmission de données ou configuration logicielle