Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 UNP AE OP 121X121 - Rail DIN symétrique non perforé - 3002644

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - NS 35/ 7,5 UNP AE OP 121X121 - Rail DIN symétrique non perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 101 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626461496

Réf. Sonepar

00126002924

Réf. Fournisseur

3002644

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

101 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

autre

Rail DIN symétrique non perforé, largeur : 35 mm, hauteur : 7,5 mm, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, longueur : 101 mm, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC, coloris : argenté