Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Outil a denuder

Phoenix Contact - Outil a denuder

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 165 mm

  • plage de dénudage section transversale - 2.5...4 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356948487

Réf. Sonepar

00126212758

Réf. Fournisseur

1212757

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur

165 mm

plage de dénudage section transversale

2.5...4 mm²

profondeur d'encoche ajustable

Non

avec coupe-fil

Non

isolé

Oui

plage de dénudage diamètre

3.2...4.4 mm

longueur de dénudage ajustable

Non

longueur de mâchoire

15.5 mm

largeur de tête

14 mm

hauteur de tête

68 mm

section longitudinale

Non

forme ronde

Non

coupe en spirale

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition de la poignée

1 composant

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 3,2mm à 4,4mm, longueur à dénuder au choix