Phoenix Contact - Outil a denuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 191 mm
plage de dénudage section transversale - 4...16 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356942874
Réf. Sonepar
00126212761
Réf. Fournisseur
1212761
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
191 mm
plage de dénudage section transversale
4...16 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Oui
avec coupe-fil
Oui
isolé
Oui
plage de dénudage diamètre
2.4...4.6 mm
longueur de dénudage ajustable
Oui
longueur de mâchoire
7 mm
largeur de tête
20 mm
hauteur de tête
48 mm
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Oui
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs de 4 à 16mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10mm² flexible-1,5mm² rigide, couteau d