Phoenix Contact - Outil a denuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 166 mm
plage de dénudage section transversale - 6...16 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454162
Réf. Sonepar
00126645416
Réf. Fournisseur
1212157
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
166 mm
plage de dénudage section transversale
6...16 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Non
avec coupe-fil
Non
isolé
Oui
plage de dénudage diamètre
2.9...4.6 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
longueur de mâchoire
16 mm
largeur de tête
14 mm
hauteur de tête
68 mm
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
Pince à dénuder, pour câbles et conducteurs de 6 16mm², réglage automatique, longueur à dénuder au choix, convient également pour câbles à un fil