Phoenix Contact - Outil a denuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 131.5 mm
plage de dénudage section transversale - 4...70 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454278
Réf. Sonepar
00126645427
Réf. Fournisseur
1212173
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
131.5 mm
plage de dénudage section transversale
4...70 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Oui
avec coupe-fil
Non
isolé
Oui
plage de dénudage diamètre
4...16 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
longueur de mâchoire
0 mm
largeur de tête
15 mm
hauteur de tête
28.7 mm
section longitudinale
Oui
forme ronde
Oui
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Oui
Outil à dénuder, pour retirer les gaines de conducteurs (spécialement aussi câbles FO) de 4 - 16 mm Ø