Phoenix Contact - Outil a denuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 166 mm
plage de dénudage section transversale - 0.5...1.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454292
Réf. Sonepar
00126645429
Réf. Fournisseur
1212154
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
166 mm
plage de dénudage section transversale
0.5...1.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Non
avec coupe-fil
Non
isolé
Oui
plage de dénudage diamètre
0...1.9 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
longueur de mâchoire
15.5 mm
largeur de tête
14 mm
hauteur de tête
68 mm
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
Pince à dénuder, pour câbles plats d'interface capteur-actionneur AS, longueur à dénuder au choix